カテゴリ

  • メカニカル部品(61)
  • バイク部品(36)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sr-102」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプ SR102取扱説明書 SK11コンプ SR102取扱説明書SK11
489税込538
1個
4日以内出荷
SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。
用途取り扱い説明書。材質サイズA4ページ数10ページ
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(24件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SRスポンジ 光SRスポンジ
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
スタイラスセンター SK(新潟精機)スタイラスセンターSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
589税込648
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
SR10アダプタ 清水製作所[継手]SR10アダプタ清水製作所[継手]
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチールEKチェーン(68件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR1EIKO(栄工舎)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチールEKチェーン(80件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
119,800税込131,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
プロテク スポンジ 光プロテク スポンジ
249税込274
1セット(8枚)
当日出荷から4日以内出荷
クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR10LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
リーマ 超硬S CSR10 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR10EIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40全長(mm)90材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
アイテックスポンジ 光アイテックスポンジ(1件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材 気密、水密性、加工性が良い
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6MIYOSHI(小西製作所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
Pensemble (ペンサンブル) パイロットPensemble (ペンサンブル)パイロット
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス三菱電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-102
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ラバーカップ NSRシリーズ 高砂ラバーカップ NSRシリーズ高砂
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム/天然ゴム、柄/PP被覆鋼管
ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 520SR スチールEKチェーン(28件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
az-102特集