43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量680pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
1,070 税込1,177
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量1nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量1nF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

材質クロメート鋼線 ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質ステンレスSUS304
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

全長(mm)50 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール グリーン ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚) 間口(mm)1254 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール グリーン ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚) 間口(mm)1204 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング
仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7193-98
1袋(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング
仕様●静電容量:150pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7198-85
1袋(1000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷


1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)






適合AR-211/AR-213、AR-216/AR-217、SR-J1/SR-J2、SR-J207/SR-J3、SR-J4/SR-J5、SR-J6/ARN-211、ARN-214/ARN-216、ARN-217/R-216S、AR-J211
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷


THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270 アズワン品番65-7902-60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272 アズワン品番65-7902-69
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267 アズワン品番65-7902-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5266 アズワン品番65-7902-58
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273 アズワン品番65-7900-88
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA27SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)。
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA27SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
材質シンタード
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷