カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「sr-230」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガホンSR230 トーエイライトメガホンSR230トーエイライト
399税込439
1本
当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)70寸法(cm)23×12
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ)セメダイン(54件のレビュー)
849税込934
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
インデックス 交換ポケット アズワンインデックス 交換ポケットアズワン
6,198税込6,818
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
グローバルソー スゴギレR 刈払機用 モトユキグローバルソー スゴギレR 刈払機用モトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌日出荷
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。 新型R形チップで切れ味がアップしました。 柔らかい草もキレイに刈払います。 チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RG SRパッド スカイライン89- RG(レーシングギア)RG SRパッド スカイライン89-RG(レーシングギア)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-230
クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)E-FORCE(永興電機)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)永興電機工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷
質量(g)2300
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
標準セット (ロータリー20) 120V用 永興電機工業標準セット (ロータリー20) 120V用永興電機工業
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー20) 230V用 永興電機工業標準セット (ロータリー20) 230V用永興電機工業
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SR)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40SR)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN32SR)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SRSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SR)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN40S~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)SMC(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5LN SMCステンレスシリンダ CG5LNSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SR)SMC
55,980税込61,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40SR)SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5EN SMCステンレスシリンダ CG5ENSMC
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SR)SMC
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SR)SMC
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32SR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
pt-230特集