カテゴリ

  • 測定用品(649)
  • バイク純正部品(354)
  • 制御機器(346)
  • バイク部品(308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • メカニカル部品(89)
  • 空調・電設資材(59)
  • 測定関連サービス(59)
  • 農業機械(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 自動車純正部品(37)
  • 切削工具(32)
  • 家電(30)
  • オフィス家具(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 住設機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 事務用品(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 自転車部品(21)
  • 物流用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 医療(16)
  • 作業服(16)
  • 研磨材(15)
  • 電気材料(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • カー用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 梱包用品(8)
  • 日用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「sr01」の検索結果

3,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハマタイト SC-SR1 防カビ シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 防カビシーカ・ジャパン(1件のレビュー)
719税込791
1本(330mL)
取扱停止中
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。 自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 防カビタイプもあります。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。 JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SR01(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(2W)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(1W)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(1W)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(1W)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(2W)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(2W)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
4,188税込4,607
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(15K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SC-SR1 シーカ・ジャパンSC-SR1シーカ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等タイプ高モジュラス、シリコーン系適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)耐久性9030G弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40タックフリータイム(時間)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
SR1 スナップロックハンドル イマオコーポレーションSR1 スナップロックハンドルイマオコーポレーション
5,335税込5,869
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
許容荷重(N)500
アベルト インクリネートベース SR1 アベルトアベルト インクリネートベース SR1アベルト
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
TKG品番9-1669-0601
ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SR01) K-PITKITACO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種バンディット250 1991-1993年式:92年から適合
ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS クリアシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパンHAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(300mL×12本)
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等区分耐久性:9030Gタイプシリコーン系規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆タックフリータイム(時間)(23℃)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS アンバーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS グレーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウン シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウンシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ブラックシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2 シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2シーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビホワイト シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビホワイトシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ丸吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
予約販売
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレーシーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
S Series(SS5Y3-45SR1) SMCS Series(SS5Y3-45SR1)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-45SR1) SMCS Series(SS5Y5-45SR1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
液晶保護フィルム SONY ELF-SR1 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY ELF-SR1 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種SONY ELF-SR1サイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
すべロウ 建築の友すべロウ建築の友(4件のレビュー)
599税込659
1セット(30g)
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
交換レンズ NB-SR-01 RE コーテッドモーブグリーン OGK KABUTO交換レンズ NB-SR-01 RE コーテッドモーブグリーンOGK KABUTO
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
補修パーツスペアレンズ
用途NB-01用コーテッドモーブグリーンコーテッドモーブグリーン
エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]Metrol(メトロール)
51,980税込57,178
1個
17日以内出荷
エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.26MB) ンサ改善事例集(3.39MB) 導入事例エアマイクロセンサDPAシリーズ(2.89MB)取扱説明書(0.35MB) (0.34MB)IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R
ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット) 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット)吉川国工業所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
深型ボックスを2段に積み重ねた、キャスター付きのボックスセット。 ボックス1段につき、新聞を約1か月分ストックできます。 2段式のため、新聞とチラシ・雑誌類の分類や、オフィスでは紙ゴミの分別にも使用できます。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 下段のフタと上段のコンテナーは固定されていないので、それぞれ個別に使用することもできます。 使って安心の日本製。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×26.8×55.2(セット時)質量(kg)1.6
シンガー電石帽 SR-1 宇都宮製作シンガー電石帽 SR-1宇都宮製作
11,980税込13,178
1袋(20枚)
当日出荷
強い電石機能は半永久的に持続します。 不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。 頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。 電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
ホワイト仕様頭部メッシュタイプ
...