カテゴリ

  • 測定用品(648)
  • 物流用品(338)
  • 制御機器(335)
  • バイク部品(291)
  • バイク純正部品(286)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • メカニカル部品(87)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 測定関連サービス(62)
  • 農業機械(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 住設機器(41)
  • 自動車純正部品(36)
  • 切削工具(33)
  • 家電(32)
  • オフィス家具(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 事務用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 作業服(16)
  • 研磨材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 医療(12)
  • 電気材料(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 梱包用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「sr01」の検索結果

3,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR01(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(1W)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(2W)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(1W)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(1W)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
4,188税込4,607
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(2W)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(2W)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(15K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 SUS清水製作所[継手]
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS クリアシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS グレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラックシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アベルト インクリネートベース SR1 アベルトアベルト インクリネートベース SR1アベルト
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1669-0601
SR1 スナップロックハンドル イマオコーポレーションSR1 スナップロックハンドルイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
許容荷重(N)500
ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(39件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm扶桑精機
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ丸吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SR01) K-PITKITACO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種バンディット250 1991-1993年式:92年から適合
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から14日以内出荷
液晶保護フィルム SONY ELF-SR1 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY ELF-SR1 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種SONY ELF-SR1サイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
すべロウ 建築の友すべロウ建築の友(5件のレビュー)
719税込791
1セット(30g)
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
交換レンズ NB-SR-01 RE コーテッドモーブグリーン OGK KABUTO(オージーケーカブト)交換レンズ NB-SR-01 RE コーテッドモーブグリーンOGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
補修パーツ。スペアレンズ
用途NB-01用。コーテッドモーブグリーンコーテッドモーブグリーン
エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]Metrol(メトロール)
51,980税込57,178
1個
17日以内出荷
エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ
フローサイン FSR 正和フローサイン FSR正和(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
ソーラー式LED防獣ライト 福農産業ソーラー式LED防獣ライト福農産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池交換不要なソーラー充電式
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
システムドライバーショートラチェット switz toolシステムドライバーショートラチェットswitz tool(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類セット品商品構成セット品収納時寸法(mm)95×28
ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット) 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット)吉川国工業所(1件のレビュー)
2,915税込3,207
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
深型ボックスを2段に積み重ねた、キャスター付きのボックスセット。 ボックス1段につき、新聞を約1か月分ストックできます。 2段式のため、新聞とチラシ・雑誌類の分類や、オフィスでは紙ゴミの分別にも使用できます。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 下段のフタと上段のコンテナーは固定されていないので、それぞれ個別に使用することもできます。 使って安心の日本製。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×26.8×55.2(セット時)質量(kg)1.6
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から82日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワンディスポピペッティングリザーバー SRシリーズアズワン
7,990税込8,789
1箱(100袋×1枚)ほか
当日出荷
材質PSサイズ115×53×20mm容量10mL(5mL・10mLメモリ付き)
ドライブレコーダーシール ヒサゴドライブレコーダーシールヒサゴ(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で剥がれにくい白色塩化ビニル素材なので、しっかり貼れてはがれにくい強力タイプです。 上からラミネート加工をしているので耐水性・耐光性に優れています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。
用途無理な幅寄せなどの危険運転への抑制に材質白塩ビ80
蓄光シール ヒサゴ蓄光シールヒサゴ
729税込802
1冊(1シート)
当日出荷
光のエネルギーを蓄え、長時間強力発光します。 蓄光と発光をほぼ永久的に繰り返すことができます。 ノーカットなのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。 一般家庭の室内蛍光灯で10~30分ほど光をあてた場合、8時間程度暗闇で発光します。 シールの表面は、傷つきにくいコート層によって保護されています。 水濡れにも強く、屋外でも使用できます。
用途避難経路の誘導表示や緊急対策用品の目印に、消灯時のスイッチ、階段などの位置表示におすすめです。寸法(mm)80×135
...