カテゴリ

  • 制御機器(253)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • バイク部品(173)
  • 農業機械(136)
  • 住設機器(135)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • バイク純正部品(71)
  • 切削工具(71)
  • 自動車補修部品(58)
  • 自動車純正部品(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 測定用品(48)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 作業工具(24)
  • 事務用品(23)
  • 自転車部品(21)
  • 安全用品(18)
  • 家電(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 作業服(12)
  • 電動工具(12)
  • 厨房用品(10)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr02」の検索結果

関連キーワード
1,815件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(SR2併用型) 家研販売

    スペーサー(SR2併用型)

    家研販売
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
    色ブラウン
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • SR2 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    SR2 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    JL-65SR/RJ-66ヘルメット専用の交換部品
    種別SR2シールド入数(個)1個
  • ハマタイト SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    SR2Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    種類リレーソケット
  • サイレンサ 樹脂製 モノタロウ

    サイレンサ 樹脂製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
  • ハマタイト SC-SR2トナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2トナー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR2カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    SC-SR2専用カラー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウネタテヅメSR2(R ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(R

    ヤンマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(R
  • ウネタテヅメSR2(L) ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(L)

    ヤンマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(L)
  • クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
    MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC。MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M

    onsemi
    ¥809税込¥890
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM

    onsemi
    ¥779税込¥857
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2M

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2M

    onsemi
    ¥809税込¥890
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:ACチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)5300
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM

    onsemi
    ¥859税込¥945
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XMチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM

    onsemi
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.5V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY172SR2M

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間1μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)125絶縁電圧(V)7500 ac
  • HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 4170Vrms 交流。論理出力 = あり。シリーズ = MOC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VM

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M

    onsemi
    ¥879税込¥967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトライアック。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M

    onsemi
    ¥879税込¥967
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductorチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトライアック最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3052SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3052SR2M

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    7日以内出荷
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SR2M

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。入力電流タイプ = AC/DC。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4170Vrms 交流。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = 4N35
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
    タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Sony ELF-SR2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Sony ELF-SR2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SONY ELF-SR2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M

    onsemi
    ¥979税込¥1,077
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途タイプ入力電流:ACチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)1絶縁電圧(V)7500 ac
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SR2M

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M

    onsemi
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SR2M

    onsemi
    ¥849税込¥934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 5μs。最大入力電流 = 350 mA。絶縁電圧 = 2500 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 500%。標準降下時間 = 100μs。シリーズ = 4N32。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力パッケージSMT実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスシュミットトリガー最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = シュミットトリガー。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力シンク: 16 mA @ 0.4 V (最大) オン / オフしきい値ヒステリシスを保証 幅広い電圧を供給でき、一般的なあらゆるロジックシステムに対応します 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SR2M

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトダーリントン。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 1000%。標準降下時間 = 100μs。シリーズ = H11G。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応