カテゴリ

  • バイク部品(172)
  • 農業機械(134)
  • 住設機器(113)
  • 制御機器(111)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 自動車補修部品(57)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 測定用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 事務用品(22)
  • 自転車部品(21)
  • 安全用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業服(11)
  • 家電(11)
  • 電動工具(11)
  • カー用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • マスク(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr02」の検索結果

関連キーワード
1,167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(SR2併用型) 家研販売

    スペーサー(SR2併用型)

    家研販売
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
    色ブラウン
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • SR2 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    SR2 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    JL-65SR/RJ-66ヘルメット専用の交換部品
    種別SR2シールド入数(個)1個
  • ハマタイト SC-SR2 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    SR2Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    種類リレーソケット
  • ハマタイト SC-SR2トナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2トナー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR2カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR2カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(230g)
    4日以内出荷
    SC-SR2専用カラー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウネタテヅメSR2(R ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(R

    ヤンマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(R
  • ウネタテヅメSR2(L) ヤンマー

    ウネタテヅメSR2(L)

    ヤンマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ウネタテヅメSR2(L)
  • クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
    MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
  • HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
  • HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    7日以内出荷
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
    タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Sony ELF-SR2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Sony ELF-SR2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SONY ELF-SR2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)
    ブラック
    ホワイト

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
    付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    交換レンズ NB-SR-02 FL スモークフラッシュ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    補修パーツ。スペアレンズ
    用途NB-02用。スモークフラッシュ色スモークフラッシュ
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • フロア誘導シール ヒサゴ

    フロア誘導シール

    ヒサゴ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1冊(1枚)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。 ソーシャルディスタンスの確保に便利です。 水に強い耐水素材です。 表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。 貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
  • リフトパッド 篠田ゴム

    リフトパッド

    篠田ゴム(7件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(4個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
    付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個寸法A(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • 自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 エレコム

    自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
    仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    欠品中
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
  • フローサイン FSR 正和

    フローサイン FSR

    正和(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
    最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 18-10ごはん容器(フタ付) キメ・コーポレイション

    18-10ごはん容器(フタ付)

    キメ・コーポレイション(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
    材質18-10ステンレス質量(g)約228直径×高さ(mm)Φ110×58TKG品番9-2138-2101TKG品番(2017)6-1971-2401
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • 電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)

    電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
    色ブラック
  • 目覚まし時計 大音量電子音 リズム(旧:リズム時計工業)

    目覚まし時計 大音量電子音

    リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
    付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書色02 黒質量(g)180本体寸法(mm)65×175×40表示方式デジタル機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
  • BUREVO SR-002マジック 中部物産貿易

    BUREVO SR-002マジック

    中部物産貿易
    ¥699税込¥769
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床マジック式。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
  • タイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)

    タイヤ・チューブ巻き

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    サイズ20×2.125
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • シンコー タイヤ SR024 電動用  1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)

    シンコー タイヤ SR024 電動用 1本巻

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
    色黒/黒サイズ16 ×1.75
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • 風刈 中厚鎌 赤柄ゴムグリップ付 ホウネンミヤワキ

    風刈 中厚鎌 赤柄ゴムグリップ付

    ホウネンミヤワキ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
  • ジャストイット コンテナーワイド(浅・深セット) 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナーワイド(浅・深セット)

    吉川国工業所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    深型ボックスと小物類の整理に便利な浅型ボックスと、キャスターが付いたセット。 深型ボックスには、新聞を約1か月分ストックできます。 2段式のため、新聞とチラシ・雑誌類の分類や、オフィスでは紙ゴミの分別にも使用できます。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 下段のフタと上段のコンテナーは固定されていないので、それぞれ個別に使用することもできます。 使って安心の日本製。
    材質本体/ポリプロピレン(再生材約30%使用) キャスター/ポリプロピレン、スチール質量(kg)1.36色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×26.8×42.2(セット時)