カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(21)
  • 自転車部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業機械(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr024」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンコー タイヤ SR024 電動用  1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)シンコー タイヤ SR024 電動用 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ16 ×1.75黒/黒
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用24×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
サイズ24×1.75
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
タイヤ SR024 電動用22×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用22×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
サイズ22×1.75
タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
サイズ26×1.95
タイヤ SR024 電動用26×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用26×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
サイズ26×1.75
タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
小径電動車にも最適な深溝構造小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
フロア誘導シール ヒサゴフロア誘導シールヒサゴ
3,298税込3,628
1冊(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。 ソーシャルディスタンスの確保に便利です。 水に強い耐水素材です。 表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。 貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
シークテック SR-24 受信器 RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器RIDGID(日本エマソン)
759,800税込835,780
1個
翌日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
タイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ・チューブ巻きSHINKO(シンコータイヤ)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
サイズ20×2.125
超硬ショートリーマ CSR02シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR02シリーズ岡崎精工
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ファットタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
両面メニューボード SR-24 ZMNシリーズ シンビ両面メニューボード SR-24 ZMNシリーズシンビ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
チョーク・マーカー両用仕様です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×18材質(枠)天然木
タンクパッド シルバー/レッド MT-TS024SR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー/レッド MT-TS024SRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS024SR販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R600/750/1000 シルバー/レッド適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R600 スズキ[SUZUKI] GSX-R750 スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 タイプ:TANK PAD色[カラー]:シルバー/レッド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R
材質特殊ビニール、3Dジェルシートシルバー/レッド備考SUZUKI GSX-RタイプTANK PAD
タチ SR154 NEUE 24×1-1/2 1ペア L/Lチューブ SHINKO(シンコータイヤ)タチ SR154 NEUE 24×1-1/2 1ペア L/LチューブSHINKO(シンコータイヤ)
6,398税込7,038
1ペア
4日以内出荷
SUNRACE SR-6S-24 ボスフリー BOSS FREE 6段 14-24T SUNRACE(サンレース)SUNRACE SR-6S-24 ボスフリー BOSS FREE 6段 14-24TSUNRACE(サンレース)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SUNRACE製ボスフリースチール製
用途6段用14-24T
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジムラベルライター テプラPRO SR5900Pキングジム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジムテプラ ヘッドクリーニングテープキングジム(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
インバータモジュール 24 V ac Zelio SR3. シュナイダーエレクトリックインバータモジュール 24 V ac Zelio SR3.シュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
UL、CSA認定Zelio SR3拡張モジュールSR3Bシリーズのスマートリレー(代表品番 ; 468-4321 468-4321 )用に設計されたSchneider Electric ZelioロジックリレーI/O拡張モジュール4つの個別入力及び2つのリレー出力を備えた拡張モジュールを提供 供給電圧: 24 V ac
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール6 I/O●併用可能製品:Zelio SR3.●コード番号:820-0813アズワン品番65-7321-85
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から42日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付スーパーツール(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
SR100用ノズルセット サンホープSR100用ノズルセットサンホープ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル品番NL100R-6749最高使用圧力(MPa)0.28~0.75範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105mノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
SR75用ノズル サンホープSR75用ノズルサンホープ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
SR75ビッグガン(NL-SR075-24)用ノズルです。
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用KITACO(35件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大KITACO(19件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 六角型/大