カテゴリ

  • バイク部品(141)
  • 切削工具(40)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(35)
  • 事務用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 住設機器(18)
  • 農業機械(17)
  • 安全用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 自転車部品(8)
  • 物流用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr08」の検索結果

関連キーワード
538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR08アダプタ 清水製作所[継手]SR08アダプタ清水製作所[継手]
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]SR08異径アダプタ清水製作所[継手]
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート)フジトク
649税込714
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート)フジトク
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
66税込73
1袋(5個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
シリコーンプライマーB(多孔質部材向け) セメダインシリコーンプライマーB(多孔質部材向け)セメダイン(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(250g)
当日出荷
シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
瓦の接着・防水・充てん用 瓦用 セメダイン瓦の接着・防水・充てん用 瓦用セメダイン(47件のレビュー)
739税込813
1本(330mL)ほか
当日出荷
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11
989税込1,088
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
リバーシブルラチェットレンチ SK11リバーシブルラチェットレンチSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
17,900税込19,690
1セット(2枚)
3日以内出荷
部品(スナップリング) NTKカッティングツールズ部品(スナップリング)NTKカッティングツールズ
899税込989
1箱(10個)
4日以内出荷
タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
リーマ 超硬S CSR0 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR0EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質K10全長(mm)50シャンク径(Φmm)1刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
黄銅製ホース接手 フローバル黄銅製ホース接手フローバル
229税込252
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型 8PSTAPEM
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9227材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
リブチューブ(25m) 岩田製作所リブチューブ(25m)岩田製作所
27,980税込30,778
1巻
翌々日出荷
備考25m/巻
引込みピン 住友電工ハードメタル引込みピン住友電工ハードメタル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書グレー本体寸法(mm)125×170×29表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スピードコンビネーションレンチ Pro-AutoスピードコンビネーションレンチPro-Auto
599税込659
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
18-8SRグランデーマグ 野崎製作所18-8SRグランデーマグ野崎製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス容量(mL)350外径×高さH(Φmm×mm)88×99
ホルダ 京セラホルダ京セラ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNOBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
基本性能の進化は更なる安心・安全のために。雨の日の安全性能が進化。接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。高いライフ性能で、経済性が向上。ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。豊富なサイズラインアップ。セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
用途タイヤ・足回り
SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)SLIMRUNNERSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
ALENZA LX100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。
用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ
RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン)RE-10DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し。「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
本数1本タイヤサイズ215/45R17 91Wタイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)45タイヤ外径(mm)628
リブチューブ 岩田製作所リブチューブ岩田製作所
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
翌々日出荷
REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIIIBRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能。GREAT BALANCEの進化と拡張。空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。ブリヂストンの新たなプレミアム - 商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といったこれからのタイヤの新しい価値をお客様にお届けいたします。全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの新たなGREAT BALANCEが完成 。レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現。ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。磨き抜かれた走行性能。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。 。高次元のウェット性能を実現。ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで、静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。
用途タイヤ・足回りグリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ乗用車(セダン)
レバーB(SR-08) 57421-41K00 KITACOレバーB(SR-08) 57421-41K00KITACO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途ジクサー250/SF250(ED22B/ED22Y)等主な適合純正品番57421-41K00左右区別
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
リブチューブ(カット) 岩田製作所リブチューブ(カット)岩田製作所
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
モノキャリア センサユニット NSK(日本精工)モノキャリア センサユニットNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
関連キーワード
...