カテゴリ

  • バイク純正部品(543)
  • バイク部品(143)
  • 制御機器(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 切削工具(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 事務用品(37)
  • 住設機器(34)
  • 自動車補修部品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • オフィス家具(21)
  • 農業機械(17)
  • 安全用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)

「sr-08」の検索結果

1,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR08アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08アダプタ

    清水製作所[継手]
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • レバーB(SR-08) 57421-41K00 KITACO

    レバーB(SR-08) 57421-41K00

    KITACO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途ジクサー250/SF250(ED22B/ED22Y)等主な適合純正品番57421-41K00左右区別
  • 炭素鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート) フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート)

    フジトク
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート) フジトク

    ステンレス鋼 ホースアダプター SR08 アダプター(オスシート)

    フジトク
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    83税込91
    1袋(5個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    66税込73
    1袋(5個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • シリコーンプライマーB(多孔質部材向け) セメダイン

    シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(250g)
    当日出荷
    シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
    用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • 瓦の接着・防水・充てん用 瓦用 セメダイン

    瓦の接着・防水・充てん用 瓦用

    セメダイン(47件のレビュー)
    749税込824
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
    用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • リバーシブルラチェットレンチ SK11

    リバーシブルラチェットレンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
    サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    17,900税込19,690
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • 部品(スナップリング) NTKカッティングツールズ

    部品(スナップリング)

    NTKカッティングツールズ
    899税込989
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
  • リーマ 超硬S CSR0 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR0

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)50シャンク径(Φmm)1刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工
    5,898税込6,488
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
  • 充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
    用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9227材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
  • Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST APEM

    Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST

    APEM
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
  • リブチューブ(25m) 岩田製作所

    リブチューブ(25m)

    岩田製作所
    27,980税込30,778
    1巻
    翌々日出荷
    備考25m/巻
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR081 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
    サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
    機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書グレー本体寸法(mm)125×170×29表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
  • スピードコンビネーションレンチ Pro-Auto

    スピードコンビネーションレンチ

    Pro-Auto
    599税込659
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
  • NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    NEWNO

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    基本性能の進化は更なる安心・安全のために。雨の日の安全性能が進化。接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。高いライフ性能で、経済性が向上。ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。豊富なサイズラインアップ。セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
    用途タイヤ・足回り
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
    材質S45C形状R1全長A(mm)303
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ショートリーマ CSR08シリーズ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ CSR08シリーズ

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
  • SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)

    SLIMRUNNER

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
  • REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REGNO GR-XIII TYPE RV

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    REGNO GR-XIIIの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。空間品質。「静粛性向上」。荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。「乗り心地向上」。突起乗り越し時のショックを低減。後席部分まで揺れにくさを徹底ケア。走行性能。「ふらつき低減」。軽快なハンドリングでふらつきを低減。ミニバン特有のふらつきやすさを低減することで、安定感のある走りを実現。GR-Tech Silent構造。ケースの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性の実現。ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。「ウェット性能向上」。ウェットグリップ性能がbからaに向上。GR-Tech Silentゴム。静粛性/ウェット性能の大幅な向上と背反となる低燃費性能を両立。サステナブル性能。「偏摩耗を抑制、耐摩耗性を向上」。摩耗/偏摩耗しやすいというRV車両の特徴に合わせ、ふらつきと偏摩耗を抑制。更に耐摩耗性も向上。REGNO GR-III TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
  • ALENZA LX100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ALENZA LX100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。
    用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ
  • REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REGNO GR-XIII

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENLITEN搭載によるGREAT BALANCEの進化と拡張で空間品質と走行性能、サステナブル性能を高次元で両立。空間品質。「静粛性向上」。荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。「乗り心地向上」。走行性能。「ふらつき低減」。軽快なハンドリングでふらつきを低減。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。「ウェット性能向上」。ウェットグリップ性能がbからaに向上し、停止距離がGR-XIIより13%低減。環境負荷低減への貢献。「全サイズが低燃費タイヤ」
  • RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RE-10D

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し。「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
    本数1本タイヤサイズ215/45R17 91Wタイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)45タイヤ外径(mm)628
  • リブチューブ 岩田製作所

    リブチューブ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
  • REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REGNO GR-XIII

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能。GREAT BALANCEの進化と拡張。空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。ブリヂストンの新たなプレミアム - 商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といったこれからのタイヤの新しい価値をお客様にお届けいたします。全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの新たなGREAT BALANCEが完成 。レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現。ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。磨き抜かれた走行性能。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。 。高次元のウェット性能を実現。ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで、静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。
    用途タイヤ・足回りグリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ乗用車(セダン)
...