カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr100×8」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ステムナット ハリケーンステムナットハリケーン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(4個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
66税込73
1袋(4個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]HDR-CX7HDR-CX12HDR-CX120HDR-CX170HDR-CX180HDR-CX270VHDR-CX370VHDR-CX500VHDR-CX520VHDR-CX550VHDR-CX560VHDR-CX590VHDR-CX700VHDR-CX720VHDR-PJ20HDR-PJ40VHDR-PJ210HDR-PJ590VHDR-PJ760VHDR-SR7HDR-SR8HDR-SR11HDR-SR12HDR-TG1HDR-UX20HDR-XR100HDR-XR150HDR-XR350VHDR-XR500VHDR-XR520VHDR-XR550V★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]NEX-3A・NEX-3D・NEX-3KNEX-5A・NEX-5D・NEX-5KNEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NKNEX-5NY・NEX-5R・NEX-5TNEX-6・NEX-7NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーNEX-VG10・NEX-VG20NEX-VG20H・NEX-VG30NEX-VG30H・NEX-VG900★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”HDR-TD10・HDR-TD20V★デジタル録画双眼鏡DEV-3★スタイリッシュコンパクトモデルDSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10VDSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200VDSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100VDSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70DSC-WX100・DSC-WX170★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230YDSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330YDSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380YDSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550LDSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33YSLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37YSLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VYSLT-A57α65・α77・α99★”Bloggie”(ブロギー)MHS-CM5MHS-FS3MHS-TS20Kなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)【YAMAHA】VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)【SUZUKI】Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンラバーヒーター スリーハイシリコンラバーヒータースリーハイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
交流操作形電磁継電器 三菱電機交流操作形電磁継電器三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
ガスセンサ取り付けソケット Figaro Figaroガスセンサ取り付けソケット FigaroFigaro
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様フィガロ技研ガスセンサ基板実装ソケット. フィガロ技研のガスセンサ用の頑丈な基板実装ソケット製品です。センサをしっかり保持し、100回以上の挿抜に耐えます。以下のタイプを取り揃えています。 SR2、TGS8xxガスセンサ用(6ピン) SR4、TGS8xxガスセンサ用(6ピン、ねじ止め用タブ付き) SR6、TGS24xx及びTGS26xxガスセンサ用(4ピン、ロックタブ付き) SR8、TGS38xxガスセンサ用(3ピン、極性付き)
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井)ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TFTDT(田野井)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
マルチインサートツールホルダー カーメックスマルチインサートツールホルダーカーメックス
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付きスリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ三菱電機
8,298税込9,128
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
リーマ 超硬S CSR10 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR10EIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40全長(mm)90材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】スリーハイ
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
27,980税込30,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】スリーハイ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線1mスリーハイ
9,998税込10,998
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線5mスリーハイ
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
23,980税込26,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線3mスリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】スリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10mスリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2