カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(16)
  • 安全用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr210」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
168税込185
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
電工養生フイルムシート DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工養生フイルムシートDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシート。 コロナマスカー(コロナ放電処理済)で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。長さ(m)25幅(mm)2100
インデックス 交換ポケット アズワンインデックス 交換ポケットアズワン
4,798税込5,278
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ターピー CSR2年シート 萩原工業ターピー CSR2年シート萩原工業
22,980税込25,278特価
1枚
当日出荷
#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16ブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦23×横10質量(g/m2)117引裂強度(N)縦82×横63ピッチ(cm)ジョイントホール:約90引張強度(N/5cm)縦540×横490
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
1.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ1.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
9,620税込10,582
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-210
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)1.5
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CBNコーナーR付エンドミル 協和精工CBNコーナーR付エンドミル協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐水性向上シリンダ  CDG5EA SMC耐水性向上シリンダ CDG5EASMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210204-00(H=2)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器
649税込714
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSR)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FN32SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FN32SRSMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR)SMC
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc