カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • メカニカル部品(55)
  • バイク部品(50)
  • 切削工具(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr35」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]SR35異径アダプタ清水製作所[継手]
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR35アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR35アダプター(ケース)清水製作所[継手]
91,980税込101,178
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ)フジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR35URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR35URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SR35(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR35(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR35MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ)フジトク
509税込560
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(880本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35寸法(mm)49.8×101.5取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35寸法(mm)49.8×101.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
Cam Shaft KIT (SR-35) TAKEGAWA(武川)Cam Shaft KIT (SR-35)TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
5,298税込5,828
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1400本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
3,415税込3,757
1個
当日出荷から112日以内出荷
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スタッドボルトリムーバー セット KTCスタッドボルトリムーバー セットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4個組)
当日出荷
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
スレンダースレッド 若井産業スレンダースレッド若井産業
529税込582
1パック(175本)
翌々日出荷
繊維を鋭く切断木割れを軽減特殊カッティングを採用。
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手 サカエステンレススペシャルワゴン用オプション取手サカエ
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
ブラシ SRシリーズ サンビー工業ブラシ SRシリーズサンビー工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
材質(毛)豚毛材質(柄部)天然木全長(mm)220
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 共栄プラスチックHAN-D(ハンディ)ルーペ読書用共栄プラスチック
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
SR353 払込取扱票・コンビニ収納 新価格版 ソリマチSR353 払込取扱票・コンビニ収納 新価格版ソリマチ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
「販売王シリーズ」に対応した、コンビニ対応の払込取扱票(サイズ:A4タテ)。
シートサイズA4
...