カテゴリ

  • 農業機械(106)
  • メカニカル部品(33)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr36」の検索結果

関連キーワード
290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR36アダプタ(45°エルボ)

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR36異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR36アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    SR36アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ステンレス鋼 ホースアダプター SR36 アダプター(45°エルボ) フジトク

    ステンレス鋼 ホースアダプター SR36 アダプター(45°エルボ)

    フジトク
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SR36ORFSURアダプター 清水製作所[継手]

    SR36ORFSURアダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 炭素鋼 ホースアダプター SR36 異径アダプター(45°エルボ) フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター SR36 異径アダプター(45°エルボ)

    フジトク
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SR36(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]

    SR36(2段異径)アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 立型自在栓用パイプ SR36SNシリーズ ミヤコ

    立型自在栓用パイプ SR36SNシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジム

    テプラ ヘッドクリーニングテープ

    キングジム(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    色白材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • スリーブロール 三ツ星ベルト

    スリーブロール

    三ツ星ベルト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
    幅(mm)50色(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 外フレキ用チーズ オンダ製作所

    外フレキ用チーズ

    オンダ製作所
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • Green Saver 多機能型グリーンフォーク アカツキ製作所(KOD)

    Green Saver 多機能型グリーンフォーク

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)70質量(g)42
  • #2500防炎ブルーシート TRUSCO

    #2500防炎ブルーシート

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ブルーシートに防炎機能を追加しました。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。仕様防炎表示者認定番号:AFE330085厚さ(mm)0.19色ブルー番手#2500防炎性能試験番号C2150021耐久性(年)1特性防炎
  • V60 レンジサーバー クリア HARIO

    V60 レンジサーバー クリア

    HARIO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カフェで使用されている、ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバー。ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザインです。フタをしたまま電子レンジ使用可能です。
    仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質本体・フタ/耐熱ガラス フタパッキン/シリコーンゴム色透明ブラック温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120
  • 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ

    伸縮式足場板VSSR-H

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    材質アルミ
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE みのる産業

    自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

    みのる産業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
    質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 立形自在栓用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ

    立形自在栓用パイプ(ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • 自走台車式静電噴口 みのる産業

    自走台車式静電噴口

    みのる産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • チーズ(内) オンダ製作所

    チーズ(内)

    オンダ製作所
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    ・分岐配管に使用します。
    材質黄銅
  • SR362 納品書:払込取扱票・コンビニ収納MT 新価格版 ソリマチ

    SR362 納品書:払込取扱票・コンビニ収納MT 新価格版

    ソリマチ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    「販売王シリーズ」に対応した、コンビニ・ゆうちょ銀行振替MTサービス対応の納品書・払込取扱票(サイズ:A4タテ)。
    サイズA4用紙サイズA4
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ツーリングワゴン(トレー付) サカエ

    ツーリングワゴン(トレー付)

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式色グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合