カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)

「sracr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径用ホルダ SRACR/L タンガロイ外径用ホルダ SRACR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
シャンク工具 スクリュークランプ ワルターシャンク工具 スクリュークランプワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Bottom bracket:SRAM/GXP (3.5mm extension on one side)
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:16 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:3.680 kNBasic static load rating:2.360 kNサイズ22×37×8/11.5
STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL STMicroSTマイクロ 開発キット STM3210E-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 開発キットテクノロジー MCUプロセッサ品番 STM32F103ZET6STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Alurack (アリュラック) トップケースキャリア ブラック Honda Crossrunner 2011-2014 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Alurack (アリュラック) トップケースキャリア ブラック Honda Crossrunner 2011-2014HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA VFR800X Crossrunner (2011-2014)
IXRACE HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER Z7 ツインアップ スリップマフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER Z7 ツインアップ スリップマフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
用途【適合車種】HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER
IXRACE HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER Z7B ツインアップ スリップマフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER Z7B ツインアップ スリップマフラーMAD MAX(マッドマックス)
72,980税込80,278
1セット
62日以内出荷
用途【適合車種】HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER