カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「src-150」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンド式ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スタンド式ロッドクリップハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。 台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ400タイプ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100Aベンカン機工
159,800税込175,780
1箱(8個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5074材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)150×100H(mm)139.7外径(mm)165.2×114.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125Aベンカン機工
159,800税込175,780
1箱(8個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5075材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×5肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)呼び径(A)150×125H(mm)139.7外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
Molex 圧着工具 64016-0035 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 64016-0035日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
9,698税込10,668
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ダストフィルターVSRC-250-15MM-S用
アズワン品番61-3612-27
Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット日本モレックス(molex)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応