カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(15)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「src-3」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRC-3用中間棚(スチール製) ヤマト・インダストリーSRC-3用中間棚(スチール製)ヤマト・インダストリー
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
材質スチールグレー使用キャスター6輪(自在×4、固定×2)床面高さ(mm)277荷台寸法(幅)(mm)425キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)1280
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
四角リングキャッチ ステンレス製 TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環付き種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0939
リフレクリン ネオスターリフレクリンネオスター
4,998税込5,498
1本(380g)
当日出荷
平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。
用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。種別平面・曲面ガラス用容量(g)380質量(g)420トラスコ品番276-8101適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
SRC  スコヤ SOLASRC スコヤSOLA
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
ソケットキャップ アズワンソケットキャップアズワン
6,070税込6,677
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
段付き押え金<コンパクト型> スイセイ段付き押え金<コンパクト型>スイセイ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
ミドルチェスト(3段引出し) SK11ミドルチェスト(3段引出し)SK11(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
スルーテナー(ネスティングタイプ) ヤマト・インダストリースルーテナー(ネスティングタイプ)ヤマト・インダストリー
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。トラスコ品番147-7378適合機種SRC-3材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装長さ(mm)335幅(mm)1185アイボリー高さ(mm)45タイプSRC-3用中間棚品名スチール製中間棚奥行(mm)350均等荷重(kg)100
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き HOME SWANマイコン式炊飯ジャー3.5合炊きHOME SWAN
7,498税込8,248
1台
7日以内出荷
1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。 内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。 予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。
付属品軽量カップ、しゃもじ材質内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン質量(g)約2000消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×270×205電源コード(m)1.4
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ねじり鎌 全鋼 左用 千吉ねじり鎌 全鋼 左用千吉
799税込879
1個
10日以内出荷
用途除草作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:木幅(mm)125全長(mm)280高さ(mm)280質量(g)160奥行(mm)30刃長(mm)125刃幅(mm)50
パンフレットスタンド 4段 全画表示タイプ ホワイト PSR-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 4段 全画表示タイプ ホワイト PSR-Cシリーズナカキン
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 10段 ホワイト PSR-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 10段 ホワイト PSR-Cシリーズナカキン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
マタニティ患者衣 SRC-361 ナガイレーベンマタニティ患者衣 SRC-361ナガイレーベン
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
水玉模様をマタニティ用にデザイン。 大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
素材ポリエステル80%、綿20%RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
パンフレットスタンド 10段 グレー PSR-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 10段 グレー PSR-Cシリーズナカキン
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
パンフレットスタンド 4段 全画表示タイプ グレー PSR-Cシリーズ ナカキンパンフレットスタンド 4段 全画表示タイプ グレー PSR-Cシリーズナカキン
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)スマートカロリー炊飯器SURE(石崎電機製作所)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
(SU003)SRC SET トヨタ(SU003)SRC SETトヨタ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機リモートコントローラ SRCシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
安全柵 AGS-SR-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SR-タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
53,980税込59,378
1枚
11日以内出荷
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
シリーズXCSRC範囲Preventa接続M12オス電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)Valox供給電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65、IP66、IP67、IP69Kスイッチ種類RFID安全安全接点2NOスイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRCUVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯MG(旧エム・システム技研)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続
取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRCUVEX(ウベックス)
15,980税込17,578
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタンブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ流体工業
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタンブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRCUVEX(ウベックス)
28,980税込31,878
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴムブラック耐圧迫性荷重(kN)15材質(甲被)レザー
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から42日以内出荷
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4KINGBRIGHT
3,398税込3,738
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
5,998税込6,598
1組
翌々日出荷
性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水その他の安全機能 = WRU安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め = ありEN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド