7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナガイレーベンマタニティ患者衣 SRC-361
RoHS
水玉模様をマタニティ用にデザイン。 大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
素材ポリエステル80%、綿20% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズXCSRC 範囲Preventa 接続M12オス 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)Valox 供給電流(mA)60 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65、IP66、IP67、IP69K スイッチ種類RFID安全 安全接点2NO スイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 4.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 34 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1袋(100個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
材質米桧 厚さ(mm)9
1組(2枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)