カテゴリ
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(6)
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(17)
- 河村電器産業(12)
- BOURNS(11)
- Canon(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- スーパーツール(4)
- 東洋バルヴ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- SMC(2)
- オークラ輸送機(2)
- タチカワ(2)
- パイロット(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 前澤化成工業(2)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(2)
- TRUSCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- 行田電線(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srf2」の検索結果

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ
スーパーツール(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装色シルバー
マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥239,800税込¥239,800非課税商品1台4日以内出荷小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
筆ペン 瞬筆専用カートリッジ
パイロット¥219税込¥2411本当日出荷SVS-70FDM-B,SVS-70FDF-B用替カートリッジ用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト適合本体SVS-70FDM-B・SVS-70FDF-B全長(mm)129種類筆ペンインキカートリッジ方式キャップ式最大径(Φmm)12.9インク色黒インク水性染料・速乾インキ:6.5g商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
反射ミラー取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥719税込¥7911個4日以内出荷衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ
前澤化成工業¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。呼び径(mm)200角度(°)自在:15
EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用)
TRUSCO¥699税込¥7691枚翌々日出荷ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。用途TIT44S-R用の専用フォームです。トラスコ品番776-1775適合機種TIT44SR材質EVA厚さ(mm)33色ブラック×グレー摘要右側2段目用縦(mm)93横(mm)465
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゴム輪受口自在継手
前澤化成工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
瞬筆 本格毛筆用カートリッジ
パイロット¥249税込¥2741本5日以内出荷SVS-70FDM-SHU用替カートリッジ用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト材質樹脂タイプカートリッジインク水性染料
表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781セット(2000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入
BOURNS¥449税込¥4941セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-7043-32
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y
BOURNS¥189税込¥2081個7日以内出荷SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。種別ラック材質S45C形状RF
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y
BOURNS¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 ESRF
河村電器産業¥319,800~税込¥351,780~1個41日以内出荷フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
電灯分電盤 NSRF
河村電器産業¥299,800~税込¥329,780~1個41日以内出荷フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付