カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5,940)
  • パソコン/周辺機器(263)
  • 自動車補修部品(250)
  • メカニカル部品(124)
  • 切削工具(67)
  • 制御機器(51)
  • 事務用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 医療(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg」の検索結果

関連キーワード
6,887件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック SRG型 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SRG型

    星和電機(SEIWA)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    保護等級:IP67(IEC規格)。耐候性にすぐれたエチレンプロピレンゴムを使用。工具を使用せずに、押し込むだけで取り付け可能で省施工。板厚0.5mm~4.0mmの穴まで取り付け可能。ケーブルグランドと比較し、出っ張りが少ない
  • SRG.JUDDER ホンダ

    SRG.JUDDER

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,CLUTCH SRG. ホンダ

    PLATE,CLUTCH SRG.

    ホンダ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    5日以内出荷
  • サージフィット SRG0607 50マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0607 50マイイリ

    ニチバン
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱
    5日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージフィット SRG0915 20マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0915 20マイイリ

    ニチバン
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    5日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージフィット SRG0921 20マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0921 20マイイリ

    ニチバン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    5日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージフィット SRG0927 10マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0927 10マイイリ

    ニチバン
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱
    5日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージフィット SRG0610 30マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0610 30マイイリ

    ニチバン
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱
    5日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SRG.C.NO.2 ATT MAZDA(マツダ)

    SRG.C.NO.2 ATT

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • サージフィット SRG0933 10マイイリ ニチバン

    サージフィット SRG0933 10マイイリ

    ニチバン
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱
    9日以内出荷
    縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥12,325~税込¥13,558~
    1個
    8日以内出荷から101日以内出荷
    作動方式複動形
  • スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)
    ホワイト
    クリア

    スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
    用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-48K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-48K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)48
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-48K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-48K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)48
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)36軸穴径d2(Φmm)38
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)360寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)290寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)36
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-28K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-28K

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)290寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-22K

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)150寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-20K-25K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-20K-25K

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)190寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)25
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-22K

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)145寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-19K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-19K

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)100寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)100寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)19
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)80寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-18K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-18K

    三木プーリ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)18