カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業工具(11)
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(13)
- SK11(6)
- RG(レーシングギア)(5)
- カーメックス(3)
- タカチ電機工業(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- オンダ製作所(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- イスカル(1)
- コガネイ(1)
- サンハヤト(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- マサル工業(1)
- SHURE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srh-4」の検索結果

SRH4 ステンレスラウンドハンドル
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。許容荷重(N)1000
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
中空ラチェットハンドル
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ラチェットハンドル 差込角12.7
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
SR DAMPER
RG(レーシングギア)¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ルームエアコン nocria RHシリーズ
富士通ゼネラル¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン
SHURE¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現。超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します。低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性。スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル。クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減。着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4111)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ3/8機構(1)リリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(1)Bグレード
クリーンレギュレータ SRH
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。ボディサイズ3/8管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
角丸ホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個22日以内出荷から24日以内出荷液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。材質ステンレス(SUS304)ノズル【排出】1.5Sヘルール
クリーンレギュレータ SRH
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。ボディサイズ3/8
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75