カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)

「srm6-20」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
899税込989
1袋(10組)
当日出荷
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様未来工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製寸法H(mm)60
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(10組)
3日以内出荷から16日以内出荷
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
SRMコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
SRMコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH6.00 20℃ サーティピュア (R) 109437 1L Merck(メルクミリポア)バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH6.00 20℃ サーティピュア (R) 109437 1LMerck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0306-96危険物の類別非危険物
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST Merck(メルクミリポア)濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1STMerck(メルクミリポア)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別チトリゾール TM 109886 1STアズワン品番61-0308-73危険物の類別非危険物
ミラメッシュカバー高耐食めっき鋼板 スチール製 未来工業ミラメッシュカバー高耐食めっき鋼板 スチール製未来工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラックへのホコリ侵入防止、ケーブルの目隠し等に使用します。
材質スチール製
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手左勝手
ミラメッシュ用架台 未来工業ミラメッシュ用架台未来工業
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
ハンガー 塗装品(黒色) スチール製 未来工業ハンガー 塗装品(黒色) スチール製未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷
ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
ミラメッシュブラケット 未来工業ミラメッシュブラケット未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
ミラメッシュハンガー 未来工業ミラメッシュハンガー未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
T型分岐ラック 部品 未来工業T型分岐ラック 部品未来工業
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷
材質スチール製
十字分岐ラック キット 未来工業十字分岐ラック キット未来工業
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷
仕様切断済直線ラック付材質スチール製
T型分岐ラック キット 未来工業T型分岐ラック キット未来工業
4,998税込5,498
1組
翌々日出荷から8日以内出荷
材質スチール製仕様切断済直線ラック付
十字分岐ラック 部品 未来工業十字分岐ラック 部品未来工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
材質スチール製
L型分岐ラック部品 未来工業L型分岐ラック部品未来工業
1,198税込1,318
1組
翌々日出荷から7日以内出荷
材質スチール製
L型分岐ラック キット 未来工業L型分岐ラック キット未来工業
4,398税込4,838
1組
翌々日出荷から10日以内出荷
材質スチール製仕様切断済直線ラック付
トルクスキー イスカルトルクスキーイスカル
579税込637
1個
4日以内出荷
適合スクリュー/SR14-519、SRM5-04451、SRM6×20-XT、SRM6×6、アダプター/HFPAD/HGPAD、TGPAD/CGPAD、GAD/GAM/DGAD/HGAD、TGAD/PCADR(L)RoHS指令(10物質対応)対応