カテゴリ
- 切削工具(16)
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空圧工具(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(9)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- カーメックス(4)
- 不二空機(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- ABB(3)
- ダイヤトレンド(3)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- セキスイ(1)
- THK(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- MKカシヤマ(1)
- JTC(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- バーテックススタンダード(1)
- 中央精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「srs-2」の検索結果

交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
特定小電力トランシーバー
バーテックススタンダード¥18,980税込¥20,8781個当日出荷シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22TKG品番9-2074-0101
”プロセーフティ レインスーツ” オレンジ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着翌々日出荷上着には反射ワッペン背抜き付です。袖口調節機能付です。防水性を向上させた前開きズボンです。用途雨天時の野外作業。トラスコ品番819-5377材質表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)色オレンジ胸囲(cm)84~92身長(cm)160~170ウエスト(cm)72~80耐水圧(mm)10000(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)
小型スターラー
ケニス¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から5日以内出荷外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
ソケットレンチセット
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式6日以内出荷1/4インチ3/8インチドライブに対応!。車両整備からDIYまで!必要な工具をコンパクトにまとめた22点セットソケットおよびレンチには鍛造クロムバナジウム鋼(CR-V)を採用。耐久性耐食性に優れたクロームメッキ仕上げ。1/4インチと3/8インチドライブに対応した4mm~17mmメトリックソケット。リバーシブル機構を採用したラチェットハンドルにより、締め付け/緩め作業をスムーズに。握りやすいグリップで、長時間の作業でも疲れにくい。3インチの延長バーで狭い場所や奥まった位置のボルトやナットにもアクセスしやすい。付属アダプターを使用することで、異なるドライブサイズにも対応可能。サイズ表示刻印ありの専用収納ケース付き。ラチェットハンドル/延長バー/アダプター付き。1年保証用途自動車・バイク・トラック・船舶・ボートなど、さまざまな作業に対応
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)4首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から3日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)6首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)10首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)5首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)3首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
リペアボールセット
CHAMELEON FACTORY¥899税込¥9891個8日以内出荷メットインJOG/ZR系(04~JOG系はメーカートルクカムが必要) リモコンJOG系・AXIS90・JOG90グランドAXIS系センタースプリングスライドシステム専用のリペアパーツです。 スライドリング内のリング球のみ一台分です。主な適合車種SRS201用
小型レールステージ(X・Y軸)
中央精機¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm![タイヤ空気圧センサー(前後入り) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082194-231115-02.jpg)
タイヤ空気圧センサー(前後入り)
TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。寸法(mm)15×Φ18質量(g)43適合品番SRS-001
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。![フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728925-240819-02.jpg)
フロント用カメラ(XR-2用)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷TANAX(タナックス)。フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)56カメラ仕様フロント用![バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728934-240819-02.jpg)
バック用カメラ(XR-2用)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)84カメラ仕様バック用カメラ
LMガイド SRS-M形
THK¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)![液晶保護ガラスフィルム TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728898-240819-02.jpg)
液晶保護ガラスフィルム
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷TANAX(タナックス)。液晶保護ガラスフィルム SRS-024。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。セット内容本体×1、画面ふき取り用クロス×1対応製品スマートライドモニターXR-2用本体質量(g)52寸法(高さH×幅W)(mm)68×111
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)
Advantech(アドバンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応

























![タイヤ空気圧センサー(前後入り) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082194-231115-02.jpg)

![フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728925-240819-02.jpg)
![バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728934-240819-02.jpg)

![液晶保護ガラスフィルム TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728898-240819-02.jpg)