29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)9~18
1個
469 税込516
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 95 mm です。長さ: 95 mm 幅: 9 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-95LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5287 アズワン品番65-7902-73
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 155 mm です。長さ155 mm 幅: 9 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-155LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:155mm●材質:スチール●コード番号:211-5282 アズワン品番65-7901-76
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 55 mm です。長さ: 55 mm 幅: 9 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-55LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:55mm●材質:スチール●コード番号:211-5286 アズワン品番65-7902-22
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ径(Φmm)57Xt1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ径(Φmm)57Xt1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,030 税込13,233
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能。ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト。いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった。混信がないチャンネルを見つけるのが大変。チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない。「こんなことはありませんか?」。ヤエス コネクト プロなら安心です。複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書 定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本) 本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW以下/1mW以下 電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード) 送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch) 動作温度範囲(℃)-10~ +50 低周波出力700mW以上
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0523 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)24 定格電流(A)3 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)9
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

トロ場・チャラ瀬・早瀬・中瀬などあらゆるポイントで使用可能な9.6ftスピニングタイプ。ロッドテーパーはしっかりと曲がるテーパーバランスで設計。ティップが入ってくれるので、流れの中でルアーを不必要に暴れさせ鮎に警戒心を与えないようにする為と、鮎がルアーにアタックした際ティップからベリーはスッと曲がり、鮎の重みを感じるまではティップが追従してくれるため、掛け針がしっかりと掛かってくれる。流心に入った鮎の引きにもロッド全体が曲がってくれるため急な突っ込みを吸収し身切れを防ぎ、バット部はしっかりとしたパワーがあるためしっかりと鮎を抜き上げることが出来る。シーズン序盤の鮎から中盤以降の大鮎シーズンにおいてもこの1本で十分に楽しめるロッドとなる。
用途ルアー鮎ゲームの一歩先を行くアングラー専用ロッド「翠流」 *フィールド、サイズを選ばず使用できる9.6ftスピニングモデル 質量(g)ルアー:10~20 グリップ長さ(mm)435 全長(cm)9.6ft/292 自重(g)158 ロッドレギュラー 継数(本)2 仕舞(cm)149.7 適合ライン(lb)4~8
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,800 税込11,880
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-WM 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,500 税込18,150
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重切削用フェースミルMSRS90用チップです。
用途フライス加工用。 厚さ(mm)6.35 適合ホルダMSRS90... チップ形状正方形
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015 セット内容本体×1
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

Quick Depo(三菱自動車)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
6,800 税込7,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)など サイズM 耐水圧(mm)20000
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

こま
用途アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用 高さ(mm)39.5 呼び径(mm)左2条T13山8 ねじ径左2条T13山8 外径(Φmm)17.5 直径(mm)17.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター 材質ステンレス 質量(kg)29 外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850 照明照明:LED基盤、2灯 色(本体)ステンレス
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷