LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
種類レール単品
材質ステンレス
寸法G(mm)20
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
種別HSR-R形
種類ブロック単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
種類レール単品
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き
種別SHS-C形
種類ブロック単品
関連キーワード