カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「srx-30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRBS 専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS 専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,179税込1,297
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状穴の形状ヘクサロビュラ入数10
  • ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
  • ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,549税込2,804
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状穴の形状ヘクサロビュラ
  • チューブカバーヒーター ケニス

    チューブカバーヒーター

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
    最高耐熱温度(℃)200
  • チューブカバーヒーター トレンドサイン

    チューブカバーヒーター

    トレンドサイン
    55,980税込61,578
    1本
    8日以内出荷
    導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。
    用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ