曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。
・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
【用途】
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
ヘクサロビュラ
内容量
1袋(10個)
全20種類を絞り込む
ピッチ
質量(g)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
d
質量(g)
ピッチ
L1
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129028SRFXS-M4-12-SET4.524【M(並目)】0.72.312
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131618SRFXS-M4-16-SET4.528【M(並目)】0.72.312
¥1,760
¥1,759
¥1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133368SRFXS-M6-10-SET6.564【M(並目)】13.416
¥2,550
¥2,549
¥2,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133377SRFXS-M6-12-SET6.568【M(並目)】13.416
¥2,550
¥2,549
¥2,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133700SRFXS-M6-20-SET6.582【M(並目)】13.416
¥2,650
¥2,649
¥2,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133831SRFXS-M3-8-SET3.513【M(並目)】0.51.7510
¥1,470
¥1,469
¥1,616(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133849SRFXS-M3-6-SET3.513【M(並目)】0.51.7510
¥1,470
¥1,469
¥1,616(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134707SRFXS-M6-16-SET6.575【M(並目)】13.416
¥2,620
¥2,619
¥2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
76134890SRFXS-M5-16-SET5.548【M(並目)】0.82.814
¥2,260
¥2,259
¥2,485(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135599SRFXS-M4-10-SET4.523【M(並目)】0.72.312
¥1,670
¥1,669
¥1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135608SRFXS-M4-8-SET4.522【M(並目)】0.72.312
¥1,670
¥1,669
¥1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135888SRFXS-M6-25-SET6.592【M(並目)】13.416
¥2,820
¥2,819
¥3,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136676SRFXS-M5-20-SET5.553【M(並目)】0.82.814
¥2,330
¥2,329
¥2,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137595SRFXS-M3-10-SET3.514【M(並目)】0.51.7510
¥1,510
¥1,509
¥1,660(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138171SRFXS-M6-30-SET6.5100【M(並目)】13.416
¥2,930
¥2,929
¥3,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138627SRFXS-M5-12-SET5.543【M(並目)】0.82.814
¥2,140
¥2,139
¥2,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139056SRFXS-M3-12-SET3.515【M(並目)】0.51.7510
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140237SRFXS-M4-20-SET4.531【M(並目)】0.72.312
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140386SRFXS-M5-10-SET5.540【M(並目)】0.82.814
¥2,410
¥2,409
¥2,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140395SRFXS-M5-25-SET5.559【M(並目)】0.82.814
¥2,410
¥2,409
¥2,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする