カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srx-30」の検索結果

アーバンラック X型分岐
南電機¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷黒ZAM?製ケーブルラックとパンチングメタルを組合せ。フラットでシンプルなデザイン性の高さ。(黒色天井の場合、黒色ケーブルは殆ど見えません)。パンチングメタルを工場で組込むので現場施工の省力化及び取付金具不要。底板落下の心配がなく安全性に優れる。底板の軽量化(板厚を薄くし30%、またパンチン穴で30%、従来品より60%の軽量化を実現。通気性に優れケーブルの劣化予防。コスト抑制も寄与。材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)+パンチングメタル
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,179~税込¥1,297~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,549~税込¥2,804~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ
チューブカバーヒーター
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。最高耐熱温度(℃)200
チューブカバーヒーター
トレンドサイン¥55,980~税込¥61,578~1本8日以内出荷導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ