カテゴリ

  • 作業服(208)
  • 物流用品(189)
  • 機構部品(116)
  • バイク部品(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 切削工具(69)
  • メカニカル部品(66)
  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 作業工具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 電気材料(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「ss-08」の検索結果

関連キーワード
1,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアティックプランツ SS-8 マルカン ニッソー

    アクアティックプランツ SS-8

    マルカン ニッソー
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    水槽を鮮やかに彩るアクセサリー。メンテナンス不要の枯れない人工水草。
    材質PP、レジン本体寸法(mm)70×25×120
  • サスペンションオイル SS-8 Kawasaki

    サスペンションオイル SS-8

    Kawasaki(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶付シンプルフォン カシムラ

    液晶付シンプルフォン

    カシムラ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
    付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみホワイト質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
  • 激落ちどこでもウェットシート LEC(レック)

    激落ちどこでもウェットシート

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(20枚)
    当日出荷
    水拭き感覚で使える超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ザラつき・ベタつき汚れをシートのすき間にかき取って逃がしません。洗剤を使用しないので、2度拭きいらずでベタつかず、サラッとした仕上りです。竹由来の天然除菌剤配合で衛生的。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
    用途フローリング用仕様激落ちシート成分水・エタノール・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンタイプどこでもシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-43
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60保持可能IC(ピン)8~42
  • スパイラルストラップ ベーシック エアージェイ

    スパイラルストラップ ベーシック

    エアージェイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。 また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
    用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式先端形状クリップタイプコード長さ(cm)(ストラップ)10直径(mm)(スパイラルコード)約3RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)約75再生紙使用マーク適合
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口スパナ TRUSCO

    絶縁片口スパナ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • ホースクランプ ケニス

    ホースクランプ

    ケニス
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
    材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    2,898税込3,188
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極低頭六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式

    エレコム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABSブラック耐荷重約2~9kg固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター1画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング式取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上90:下45
  • 後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
    用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー 鋼管用タイプ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABSホワイト耐荷重約2~9kg固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター1画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上90:下45
  • ステンレスバックネット TRUSCO

    ステンレスバックネット

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,398税込2,638
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • ダイヤコートドリル 三菱マテリアル

    ダイヤコートドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレスレスサドル 電成興業

    ステンレスレスサドル

    電成興業
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • メッシュラック用バックネット TRUSCO

    メッシュラック用バックネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途背面のこぼれ止め用。付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)シルバー
関連キーワード
...