カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,526)
  • メカニカル部品(237)
  • 作業服(236)
  • 機構部品(175)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 制御機器(137)
  • 切削工具(130)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 自動車純正部品(88)
  • バイク部品(86)
  • 測定用品(75)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 電気材料(59)
  • 医療(55)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 物流用品(45)
  • 作業工具(39)
  • 電動工具(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 空調・電設資材(29)
  • 空圧工具(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 家電(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 研磨材(21)
  • ヘルスケア(19)
  • 事務用品(19)
  • 照明(18)
  • 安全標識(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 溶接用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 手袋(11)
  • 梱包用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 塗料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(8)
  • 縫製用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「ss-10」の検索結果

4,849件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10アインツ
929税込1,022
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 9g(40%の軽量)
トラスコ品番389-1524ストローク(mm)10取付接続:M10×1.0高さ(mm)49.5
ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 BLACHAWKポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付BLACHAWK
489,800税込538,780
1セット
3日以内出荷
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1523ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)49.5
SS-10 高透明度 糊付 ポリマウントフィルム ケイエヌトレーディングSS-10 高透明度 糊付 ポリマウントフィルムケイエヌトレーディング
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
出力物の裏に貼り合わせ、コシを持たせる加工フィルム-ポリマウントフィルム。250μ厚 高透明度の糊付きPETフィルムです。
その他【離型紙】フィルム材質PET幅(mm)1370厚さ250μ粘着剤透明強粘着糊紙管径(inch)3表面グロス紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
ファイコン チューブ SS 10M ファイコンファイコン チューブ SS 10Mファイコン
3,798税込4,178
1袋(1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
●医療機器等の配管として使用します。●グリーンラインが入っていますが、造影性はありません。
材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品 工進ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-10-AAA-0関連資料部品展開図(0.38MB)
クリアカップT360SS(10オンス) cottaクリアカップT360SS(10オンス)cotta
1,898税込2,088
1個(50個)
4日以内出荷
材質A-PET容量(mL)360寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×95容量(オンス)10適合フタ51328
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
シリコーンチューブ SS 10m クリエートメディックシリコーンチューブ SS 10mクリエートメディック
3,298税込3,628
1袋(10m)
8日以内出荷から94日以内出荷
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10KTOZEN(トーゼン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(52件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ヘルメット MPタイプ モノタロウヘルメット MPタイプモノタロウ(77件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン)ピュアジョイント SS10KTOZEN(トーゼン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM 三和化研工業試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM三和化研工業
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
試験管立 SS型。
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
基板コネクター抜き エンジニア基板コネクター抜きエンジニア(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ステンレス Sカン SS WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SSWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
289税込318
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン業務用ステンクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
タフボーイSS10K 伸縮管継手 TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10K 伸縮管継手TOZEN(トーゼン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
(ME620)CASE TRANSM1SS10N 三菱ふそう(ME620)CASE TRANSM1SS10N三菱ふそう
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
(MC121)LABEL,DIESEL EM1SS10N 三菱ふそう(MC121)LABEL,DIESEL EM1SS10N三菱ふそう
619税込681
1個
5日以内出荷
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコムタイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタエレコム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 ※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 USB2.0に対応しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
...