カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-104」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーシールド手袋SS-104 10双 TGK(東京硝子器械)

    シルバーシールド手袋SS-104 10双

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1包
    6日以内出荷
    耐溶剤手袋。広範囲にわたる溶剤から手を確実にガード。化学物質に対して有効なパーミエーション抵抗を示します。左右兼用。
    長さ(mm)L400厚さ(mm)t0.1サイズフリー入数10双
  • ステンレス Sカン SS WAKI(和気産業)

    ステンレス Sカン SS

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ソフトSカン 100 カーボーイ

    ソフトSカン 100

    カーボーイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
  • シルバーシールド (化学用手袋) クレトイシ

    シルバーシールド (化学用手袋)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組(10双)
    当日出荷
    広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
    材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1サイズMタイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
  • ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用 両側サドル

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
  • 防火シャッター事故防止対策標識 東洋防災

    防火シャッター事故防止対策標識

    東洋防災
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防火シャッター事故防止対策標識です。
    材質塩ビステッカー寸法(mm)100×300黄地に黒文字
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,851税込2,036
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • サドル ステンレス製 外山電気

    サドル ステンレス製

    外山電気
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • ステンレスレスサドル 電成興業

    ステンレスレスサドル

    電成興業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • SUS製ストレーナーガス 報商製作所

    SUS製ストレーナーガス

    報商製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
    仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • キャリーファイル セキセイ

    キャリーファイル

    セキセイ
    959税込1,055
    1冊
    当日出荷
    ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン。 仕事や学校での書類の持ち運びや移動用バッグとしても大活躍。 背ラベルで分類できるから書類をわかりやすく整理できます。 中身の確認が容易な透明タイプ。 携帯に最適! 軽くて丈夫なPP製。 テキストやノートなどを入れて、キャンパス内を持ち歩くのに最適。 デスク・キャビネットまわりの整理に。
    用途ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン仕様背ラベル付寸法(mm)317・257・20透明サイズA4規格A4
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSサンパイプ用両サドル 三桂製作所

    SUSサンパイプ用両サドル

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所

    テコシキダイヤルゲージ用アーム

    大菱計器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • 防犯ステッカー リーベックス

    防犯ステッカー

    リーベックス
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    使い分け自在の3サイズ、目的に合わせてしっかり使える。貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。高耐水・耐久性の塩ビ素材を採用。キズに強いラミネート加工仕上げ。退色しにくい耐候性インク使用。4ヶ国語と6ヶ国語での多言語対応。
    用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。内容シート1枚(シール3枚)本体質量(g)11シール寸法(mm)【横長方形】125×60、【正方形】125×125、【縦長方形】60×190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×0.35
  • KRSブラインドN(ステン 大阪魂

    KRSブラインドN(ステン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • KRSブラインドNステンSF 大阪魂

    KRSブラインドNステンSF

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ステンねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • パイプ オイル リターン (F2) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル リターン (F2)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    22,980税込25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ゲージ オイルレベル (F2) MAZDA(マツダ)

    ゲージ オイルレベル (F2)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • 三枚刃面取カッター90° プラス工具

    三枚刃面取カッター90°

    プラス工具
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
  • クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準おねじ

    ラクテム
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ

    SAMTEC
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷