カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ss-10f」の検索結果

関連キーワード
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
MLSS KRK(笠原理化工業)MLSSKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
MLSS計 KRK(笠原理化工業)MLSS計KRK(笠原理化工業)
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
グラフィック 2 1SS-2173F-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 2 1SS-2173F-10YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10F2 SMCSS5Y5-10F2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10F2 SMCSS5Y5-10F2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズミナトコンセプト
67,980税込74,778
1セット
17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズミナトコンセプト
83,980税込92,378
1セット
17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
S Series(SS5Y7-10F1) SMCS Series(SS5Y7-10F1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10F2) SMCS Series(SS5Y7-10F2)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10F1) SMCS Series(SS5Y5-10F1)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F2) SMCS Series(SS5Y3-10F2)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10F2) SMCS Series(SS5Y5-10F2)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-M10F2) SMCS Series(SS5Y5-M10F2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10F1) SMCS Series(SS5Y7-M10F1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10F1) SMCS Series(SS5Y5-M10F1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10SQ1F SMCSS5Y3-10SQ1FSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10SZE2F) SMCS Series(SS5Y5-10SZE2F)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10SY6F) SMCS Series(SS5Y5-10SY6F)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10STC1F) SMCS Series(SS5Y5-10STC1F)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(TC) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源1系統) (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(1) 1連
S Series(SS5Y3-10SZE5F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE5F)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(5)5連
S Series(SS5Y3-10SZE3F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連
S Series(SS5Y3-10SQ4F) SMCS Series(SS5Y3-10SQ4F)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y3-10SQ2F) SMCS Series(SS5Y3-10SQ2F)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SZE7F) SMCS Series(SS5Y5-10SZE7F)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手入力ブロック連数(7) 7連
S Series(SS5Y5-10SZE5F) SMCS Series(SS5Y5-10SZE5F)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(5) 5連
S Series(SS5Y5-10SZE4F) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4F)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連