カテゴリ
- 作業服(69)
- 切削工具(54)
- バイク部品(44)
- 制御機器(42)
- メカニカル部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 作業工具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 安全標識(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 機構部品(9)
- 介護用品(9)
- 事務用品(8)
- 空圧工具(8)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車部品(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 電動工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 家電(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](18)
- アタックベース(15)
- サンエス(13)
- 椿本チエイン(13)
- おたふく手袋(12)
- 三菱マテリアル(11)
- AFAM(アファム)(11)
- タカチ電機工業(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- SAMTEC(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
- 岩田製作所(7)
- TRUSCO(7)
- 日研工作所(7)
- 日東工器(7)
- brembo(7)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(7)
- クツワ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ss-11」の検索結果

安全靴 短靴(シモンスター) SS11
シモン(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1足5日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 短靴 SS11P加工
シモン¥8,498~税込¥9,348~1足5日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム形状ローカット材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷から6日以内出荷低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計形状ローカット色黒質量(g)840(26.0cm/両足)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)機能静電気防止、耐滑性、クッション性JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフトSカン 100
カーボーイ¥209税込¥2301個当日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
ミニスナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ビジネスカセッター Sタイプ
サカセ化学工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。色ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
ソフトSカン 200
カーボーイ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
クリップインファイル SSS-115
セキセイ(2件のレビュー)¥279税込¥3071冊当日出荷クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。材質PP厚さ(mm)0.5寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
交換用ノズル(SS-01用)
ENGINEER(エンジニア)¥519税込¥5711個当日出荷SS-01用交換部品仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6ノズル口径(Φmm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc
FPC¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷インパクトショートソケットのセットです。付属品ピン・リングトラスコ品番769-7139セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46材質ソケット:クロムモリブデン鋼質量(kg)6.650差込角(mm)19.0(3/4inch)ケース寸法(mm)275×170×105
尺三 懐石まっと クリーム
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷波動の良い遠赤抗菌和紙でおもてなしの心を伝えてください。自然色クリームがお料理を引き立てます。優れた抗菌効果と遠赤外線放射(特許取得・PAT)寸法(mm)264×390
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
ステンレス Sカンクロス SS
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281袋(2本)当日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200
ソフトSカン 300
カーボーイ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
箸ぞうくん 菜箸
有限会社ウインド¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ストレート型の箸先をのばしてありますので、 高齢者の方の調理にも便利です。材質竹、ステンレス、PBT樹脂全長(mm)300質量(kg)0.052色クリア
ストレートタイプピンセット カチオンコート
KEIBA¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷最もポピュラーなタイプで使いやすい。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)16寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
...