カテゴリ
- 切削工具(30)
- 制御機器(17)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業服(8)
- 空圧工具(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(8)
- 日研工作所(7)
- アイトス(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- SAMTEC(5)
- 岩田製作所(4)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- omron(オムロン)(3)
- ケナメタル(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-110」の検索結果

SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
WARING(ワーリング)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。トラスコ品番752-5087質量(g)290アズワン品番1-1053-38
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフトSカン 200
カーボーイ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
ステンレス Sカンクロス SS
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281袋(2本)当日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥26,980税込¥29,6781組(2個)当日出荷から翌日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ウインドシールドSS:アドレス110(CE47A)
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷通勤が快適になるウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。仕様●ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様)色●スモークサイズ●縦305mm×横350mm適合車種アドレス110('15~’20)(CE47A)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル S 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルトサイズS質量(g)270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1100ウエスト(cm)(参考)約80までベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
セパレートカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から7日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数18全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
鉄ucバネスナップ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)材質鉄寸法L(mm)107使用荷重(kg)20表面処理ユニクロ寸法B(mm)17寸法C(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
シートバッグ Eagle
BAGSTER (バグスター)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷色ブラック/蛍光イエロー備考耐水性を高めるロール式の大きな開口部で、物の出し入れがらくらくです。様々な気候下の使用に耐えうるように設計されています。容量(L)45内容バッグ本体型番XSS110加工無寸法(cm)53×29×29関連部品品番:XSC090素材PVC
サイカンヒーター S型
八光電機¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥2,298~税込¥2,528~1袋(250個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品