カテゴリ
- 切削工具(61)
- メカニカル部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(19)
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- オフィス家具(13)
- 電気材料(11)
- 物流用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(14)
- NSK(日本精工)(12)
- ホームテイスト(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- コンサス(8)
- タンガロイ(7)
- 富士電機(7)
- SMC(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- コノエ(6)
- TRUSCO(6)
- 日研工作所(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- TOTIME(6)
- 京セラ(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- アルインコ(4)
- 岩田製作所(4)
- ケナメタル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-120」の検索結果

ジョイントバー SS 120キット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥334税込¥3671セット欠品中セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
SジョイントバーSS 120キット
SUS(エスユーエス)¥549税込¥6041セット当日出荷セット内容SジョイントバーSS120×1、セットスクリューステン(M5×5)×4材質ステンレス質量(g)29.3
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(120枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
専用脚立 MS-FX
アルインコ(22件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
軽量専用脚立
アルインコ¥23,980税込¥26,3781セット(2台)翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
「非常時 閉鎖します」ステッカー
東洋防災¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷「防火扉 非常時閉鎖します。この前に物を置かないで下さい。」ステッカーです。壁面用。 防火シャッターにはさまれ、尊い命が犠牲になる…このような事故を未然に防ぎたいという願いから、注意を喚起する標識を発売しています。材質塩ビステッカー寸法(mm)150×200
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
ソフトSカン 300
カーボーイ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68アズワン品番64-8608-11
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)
日研工作所(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から翌日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。刃先(mm)0.6
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ショートインパクトソケットセット
SMT¥3,998税込¥4,3981セット(6個)当日出荷サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ
AirTAC¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンスーパーロープ
JEFCOM(ジェフコム)¥80,980税込¥89,0781巻(100m)翌々日出荷から7日以内出荷荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン
アオイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応