カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(6)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ss-171」の検索結果

Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー
LEC(レック)(6件のレビュー)¥149税込¥1641パック(20枚)当日出荷【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。 水の激落ちくんとの共同開発。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。 窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。 開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。用途窓ガラス用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200適合用途窓ガラスクリーナー
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット
四国化成¥22,980税込¥25,2781ケース(4150g×4セット)5日以内出荷なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
WALL テレビスタンドV2・V3・V5対応 サウンドバー棚板 LLサイズ
WALL¥18,000税込¥19,8001枚6日以内出荷より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALLテレビスタンドV2・V3・V5専用のサウンドバー棚板です。幅130cmまでのサウンドバーに対応します。大型のサウンドバーをテレビと組み合わせてスッキリと設置できます。 LLサイズはブラックのみの展開。棚板の耐荷重は15kgまで。材質スチール質量(kg)約4.5色サテンブラック耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×23(有効奥行15)×6.5塗装粉体塗装
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T