カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)

「ss-173」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ba除菌ができる食卓キッチンふきん LEC(レック)

    Ba除菌ができる食卓キッチンふきん

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(15枚)
    当日出荷
    アルコールと天然除菌成分配合により、ふくだけで簡単にバイ菌を除去します。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れも拭き取りやすい大判厚手シートです。
    用途食卓キッチン用成分水・エタノール・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステル種類食卓キッチンふきんシートサイズ(mm)300×200特性除菌ができる
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 使い捨てアルミ容器 TRUSCO

    使い捨てアルミ容器

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(20枚)
    当日出荷
    アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ドリル コートHS S柄 GSS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GSS

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • マジックアップカーラー 貝印

    マジックアップカーラー

    貝印
    649税込714
    1セット(3個)
    翌日出荷
    ピンがなくても簡単!ふんわり自然な巻き髪に。表面のナイロン糸が髪をグリップ、毛先のハネをおさえます。
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • グラフィック 2 1SS-2173F-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック 2 1SS-2173F-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用
  • ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    ケアワークシャツ CR173シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    6,298税込6,928
    1枚
    5日以内出荷から12日以内出荷
    細見え効果のあるネイビー切替えがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのテープがデザインのポイントです。
  • DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta Plus(デルタプラス)

    DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,598税込1,758
    1着
    6日以内出荷
    伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
    用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
  • DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta Plus(デルタプラス)

    DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り

    Delta Plus(デルタプラス)
    29,980税込32,978
    1箱(20着)
    6日以内出荷
    伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
    用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ

    コノエ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92