カテゴリ
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
「ss-173」の検索結果

Ba除菌ができる食卓キッチンふきん
LEC(レック)(1件のレビュー)¥149税込¥1641パック(15枚)当日出荷アルコールと天然除菌成分配合により、ふくだけで簡単にバイ菌を除去します。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れも拭き取りやすい大判厚手シートです。用途食卓キッチン用成分水・エタノール・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステル種類食卓キッチンふきんシートサイズ(mm)300×200特性除菌ができる
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
スクラブ 兼用 半袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用![ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05153255-241205-02.jpg)
ケアワークシャツ CR173シリーズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥6,298税込¥6,9281枚5日以内出荷から12日以内出荷細見え効果のあるネイビー切替えがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのテープがデザインのポイントです。
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581着6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り
Delta Plus(デルタプラス)¥29,980税込¥32,9781箱(20着)6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92














![ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05153255-241205-02.jpg)