カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ss-2032」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スプライン軸 THK

    スプライン軸

    THK
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットLED KOTOBUKI(コトブキ)

    フラットLED

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    使えば分かる究極の薄さ、明るさ、美しさ。目指したのはハイクオリティスタンダード。放熱性の高いアルミボディを使用した冷却設計により、熱によるLEDの劣化を最小限に抑制。最薄部2mmクラス最薄のスタイル設計。クリアリフトスタンド
    色ブラック定格電圧AC100V (50/60Hz)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角色白スイッチなし数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型

    GB[制御機器]
    ¥83税込¥91
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角色白スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1