水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床に。
成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル
シートサイズ(mm)300×200
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0105
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-248SS。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付
右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
仕様防透性:4.5
色ネイビー
厚さ2.5
素材アレニエ、ポリエステル100%
快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付
右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
仕様防透性:4.5
色サックス
厚さ2.5
素材アレニエ、ポリエステル100%
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード。フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。
素材アレニエ
快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付
右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
仕様防透性:4.5
色ピンク
厚さ2.5
素材アレニエ、ポリエステル100%
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード