カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)

「ss-401」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)江崎機械工業
3,398,000税込3,737,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)江崎機械工業
2,398,000税込2,637,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,069税込4,476
1個
5日以内出荷
・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
3,909税込4,300
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
8,939税込9,833
1個
5日以内出荷
・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
8,609税込9,470
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,819税込5,301
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
先ゴム177 インターリンクス先ゴム177インターリンクス
439税込483
1個
4日以内出荷
用途スリム伸縮杖用径(Φmm)【接地面】約34内径(Φmm)約15
先ゴム178 インターリンクス先ゴム178インターリンクス
399税込439
1個
4日以内出荷
用途スリム伸縮杖用径(Φmm)【接地面】約34内径(Φmm)約15
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-4Z-C5Z12 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-4Z-C5Z12NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】883ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5外径d1(Φmm)【軸】40ボール径(Φmm)【Dw】7.144リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】39500基本定格荷重Coa(N)【静定格】77200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)12予圧力(N)2550
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-4ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-4ZY-C5Z10NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1657ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D1450 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D1450NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】96ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D0950 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D0950NSK(日本精工)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2900 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2900NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸dr】34.4トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2100 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2100NSK(日本精工)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12トルク値(N・cm)【動摩擦】96ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.4トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2900 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2900NSK(日本精工)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2100 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D2100NSK(日本精工)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2100 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D2100NSK(日本精工)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D1450 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4016N1D1450NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)16谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】104ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】66900基本定格荷重Coa(N)【静定格】131000有効巻数(サーキット)3.7×1リードl(mm)16予圧力(N)2850
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2900 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4012N1D2900NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
径(Φ)【ねじ軸】40ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)12谷径(mm)【ねじ軸dr】34.1トルク値(N・cm)【動摩擦】96基本定格荷重Ca(N)【動定格】71700基本定格荷重Coa(N)【静定格】154000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)12予圧力(N)3050
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
349,800税込384,780
1台
19日以内出荷
V型で安定感抜群の脚デザインです。舟底エッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
399,800税込439,780
1台
19日以内出荷
V型で安定感抜群の脚デザインです。舟底エッジ天板でシャープな印象です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室オフホワイト高さ(mm)720グリーン購入法適合
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
349,800税込384,780
1台
19日以内出荷
V型で安定感抜群の脚デザインです。舟底エッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室オフホワイト高さ(mm)720グリーン購入法適合
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
399,800税込439,780
1台
19日以内出荷
V型で安定感抜群の脚デザインです。舟底エッジ天板でシャープな印象です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
469税込516
1個
3日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
469税込516
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486アズワン品番67-2360-31
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083アズワン品番67-2360-33
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
セパレートカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS316L岩田製作所
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステムジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220電源単相/三相
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業(21件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
形状ドーム
速効サビ落としスプレー 友和速効サビ落としスプレー友和
6,998税込7,698
1本(2kg)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58SUS(エスユーエス)
351税込386
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
スタイリングスチーマー カロスビューティスタイリングスチーマーカロスビューティ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
業界最大級のジェットスチームで瞬間シワ伸ばし。 除菌&消臭もおまかせ!
本体寸法(mm)約152×76×242本体質量(g)約750加工アイロンプレート:フッ素コーティング定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60温度(℃)アイロンプレート:約110~120付属品スタンド、注水カップ、ブラシアタッチメント定格消費電力(W)1000コード長さ(m)1.9コードあり