カテゴリ

  • メカニカル部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 機構部品(67)
  • 測定用品(66)
  • 切削工具(62)
  • 制御機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 物流用品(53)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • バイク部品(40)
  • 電気材料(38)
  • 建築金物(27)
  • 電動工具(27)
  • 医療(25)
  • 作業工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業服(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 事務用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 介護用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ss-50」の検索結果

関連キーワード
1,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターナーペーパーパレットSS(50枚綴り) ターナー色彩

    ターナーペーパーパレットSS(50枚綴り)

    ターナー色彩
    439税込483
    1個
    当日出荷
    後片付けがラク安価で使い易いペーパータイプ。お徳用50枚綴りのペーパーパレットです。材質:紙、プラスチック。サイズ:115×270×5mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質紙、プラスチック寸法(mm)115×270×5
  • レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STS

    レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)

    STS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
    トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
  • 紙エプロン SS 50枚入 SWAN(シモジマ)

    紙エプロン SS 50枚入

    SWAN(シモジマ)
    469税込516
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    衣類の汚れを防ぐ、便利な使い捨てエプロンです。首回り長さ調節可能です。お子様向けの小さいサイズです。エンボス加工なし。
    仕様●サイズ:幅:270mm/紐から下の高さ:370mm●材質:パルプアズワン品番68-0772-17
  • CARBU,SS50(SS50H) ホンダ

    CARBU,SS50(SS50H)

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,SS50(SS50B) ホンダ

    CARBU,SS50(SS50B)

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 循環アダプター JX-SS50 ノーリツ

    循環アダプター JX-SS50

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
    板厚(mm)浴槽:30-50対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付配管取出方向ストレートメーカー商品コード709090
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    178税込196
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    3,279税込3,607
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20本)
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • CARBU,SS50K1 ホンダ

    CARBU,SS50K1

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステン敷居レール SS50 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール SS50

    ケージーパルテック
    8,998税込9,898
    1本(2000mm)ほか
    4日以内出荷
    仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用材質SUS304 HL・SPV t=1.2穴数5
  • PC.CARB,SS50(05C) ホンダ

    PC.CARB,SS50(05C)

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • PC.CARB,SS50(05D) ホンダ

    PC.CARB,SS50(05D)

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • PC.CARB,SS50(12A) ホンダ

    PC.CARB,SS50(12A)

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA(6件のレビュー)
    4,368税込4,805
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ワイヤレスチャイムセンサーセット ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサーセット

    ELPA(1件のレビュー)
    6,268税込6,895
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    屋外での使用におすすめの紫外線に強く、強粘着なラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPA

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット

    ELPA(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約120(見通し)防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)音量(dB)約88/50cmプラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
  • PROテープカートリッジ 白ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル

    キングジム
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポピュラーな白地のラベルです。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 職専 カッター替刃 目透し 貝印

    職専 カッター替刃 目透し

    貝印(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    トラスコ品番395-3459タイプ超スリムタイプ刃長(mm)95刃幅(mm)6適合替刃・カッターSS-110刃厚(mm)0.3刃先角度(°)20
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
    付属品収納ケース仕様手動油圧式
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ

    カモン
    369税込406
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
    タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...