カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SAMTEC(2)
- SMC(39)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- コノエ(1)
- ジーベック(1)
- スリーハイ(2)
- セキセイ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- テラル(2)
- ミドリ安全(1)
- ラクテム(2)
- 信和自動車工業(2)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,425税込¥1,5681本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーフォルダー(クリア)
セキセイ¥379税込¥4171パック(10枚)翌々日出荷薄くて丈夫なクリヤーフォルダー。お求めやすい低価格。お得な10枚パック。ほこりがつきにくい静電気防止処理をしています。学校、オフィスの書類保管に是非ご利用ください。携帯用、回覧用など多用途にお使いください。材質PP厚さ(mm)0.18色クリア寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ
スターカット工業¥84,980税込¥93,4781缶(18L)3日以内出荷リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工タイプ不水溶性容量(L)18荷姿ペール缶外観淡黄褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
アルチザン・マウンテンストリーム
EverGreen INTERNATIONAL¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷【3ピース構造】山岳や草木がうっそうと生える環境での釣りを考慮した、移動時にコンパクトに収納できる3ピース構造。 【ジョイント】必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。継ぎ目の多い3ピースにもかかわらず、スムーズなベントカーブと軽量化を実現。 【スレッド巻き】黒と白のモノトーンを基調に金を配色し、クラシカルな螺旋巻きを取り入れたラッピング装飾。何年経っても色褪せない、飽きが来ないデザイン。 【ロゴ】バット部ロゴ周辺は、アルチザンのブランドカラーである深いクリアグリーンで塗装。さらに、ブランドロゴが見える状態で写真に収めやすいように、ロゴをバット側面に配置しました。 【ガイドシステム】*トップ~ティップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)+KTガイド(T-KTSG4.5S、4.5S、4.5S)*センター~バット:チタンフレームSiCリングKTガイド(T-KTSG4.5S、6S、8S)+KLガイド(T-KLSG16S)。すべてのガイドに、チタンフレームSiCリングガイドを採用。大物や根擦れ対策用の太めのモノフィラメントラインやPEラインと結束部の抜けの良さを考慮しながらも、軽快な操作性を両立する型番とサイズでセッティング。 【フックキーパー】釣りの邪魔にならないFuji製折りたたみ式ステンレスフックキーパーを装備。【グリップデザイン(フォア)】軽快なロッドワークをサポートするフォアグリップレスデザイン。リールを固定するスクリューナットは緩みにくいダブルナット式。 【グリップデザイン(リールシート)】硬くて耐久性に優れる希少銘木「花梨」を使用。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。 【グリップデザイン(リア)】軽快なロッドワークをアシストする軽量コルク素材を採用。キャストやフッキング、ファイトなど負荷が掛かる際、ポジションにかかわらず握り込みやすいストレート形状。 【グリップデザイン(エンド)】リールシートと同一素材の希少銘木「花梨」製グリップエンドに、ハンターをイメージしたラプター(猛禽類)マークのメタルコンチョプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。用途【神経質で警戒心が極めて強い大型の個体をロングディスタンスで狙い撃つ、山岸大祐の真骨頂「大鱒狩り」の絶対的相棒】渓流域だけにとどまらず、中流域にまで活動範囲を拡大した高い汎用性を誇るモデル。神経質で警戒心が極めて強い大型の個体をロングディスタンスで狙い撃つ、山岸大祐の真骨頂「大鱒狩り」の絶対的相棒。ティップには中低弾性24トンカーボン高樹脂タイプとグラス素材をミックス採用。スムーズな曲がりを実現し、強烈な張りを持つベリー~バットと連動してロングキャストが容易に。センター~バットは高強度・高弾性率炭素繊維「トレカM40X」に「ナノアロイ技術」を適用した40トンカーボンと、さらに弾性率が高い46トンカーボンの組み合わせ。高弾性&超高弾性素材をバブル採用したことで、ショートモデルのAMSS-52と遜色ない高い操作性を実現しながらも、高い負荷が掛かるとしなって追従することでバラシを軽減。さらには、しなり戻る力で大型を浮かせます。ロゴまわりを除き無塗装アンサンドフィニッシュ。ブランクス本来のポテンシャルを存分に発揮する手法で仕上げています。仕様【ライン範囲(lb/号)】MF4~6/PE0.4~1全長(m)1.78継数(本)3標準自重(g)87適合ルアー質量(g)3.5~9
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS
ラクテム¥479税込¥5271個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ¥149,000税込¥163,9001枚4日以内出荷断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン寸法(mm)1000×2000タイプシート耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675アズワン品番65-7616-71
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥539,800税込¥593,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS
ユタカ電機製作所¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥379,800~税込¥417,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥379,800~税込¥417,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM510上 パールホワイト SSサイズ
ミドリ安全¥7,198税込¥7,9181着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)90肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)66アズワン品番68-9226-84
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら