カテゴリ
- バイク部品(7)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- X.A.M(2)
- アイトス(1)
- アクリサンデー(2)
- カラークリエーション(1)
- ケージーパルテック(1)
- スズキ(1)
- フェアード(4)
- ミヤコ自動車(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,425税込¥1,5681本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥529,800税込¥582,7801式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレス敷居レール
ケージーパルテック¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1.2備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から18日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2
フェアード¥39,980税込¥43,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)29ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2
フェアード¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2
フェアード¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、20d1x22d2
フェアード¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック
カラークリエーション(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒





+6
アクリ板
アクリサンデー¥989~税込¥1,088~1枚当日出荷から5日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)
Philips¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケット仕様●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400ピッチ(mm)0.153×0.153電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理反射防止コントラスト比1500000:1(標準)表示色約10億7000万色ディスプレイ27型解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M入力端子HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1スピーカーあり5W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1000パネル駆動方式QD-OLEDリフレッシュレート(Hz)240USBUSB3.2×2




長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 530
アイトス¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。 永く愛用され続ける必着アイテム。仕様ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ボタン/糸付ボタンシリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地バーバリー生地性能帯電防止名入れ可袖丈長袖
XAM CLASSIC スプロケット(A6403)
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)