ブラインドリベット(250本入)
ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
- 用途
- 自動車板金、電機板金の締結など
- 材質
- (ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール
- 寸法H(mm)
- 12.8
- リベット径(Φmm)
- 6.4
- 下穴径(Φmm)
- 6.5~6.6
- 寸法F(mm)
- 60
- 適合サイズ(mm)
- 【ノーズピース】6.4
- 寸法T(mm)
- 1.9
- 寸法W(mm)
- 3.8
- 頭部径(Φmm)
- 12.8
- 太さ(Φmm)
- 6.4
- 引張強度(kN)
- 10.8
- せん断強度(KN)
- 8.56
- 頭部
- 丸頭
- 胴部
- ストレート
- フランジ径(Φmm)
- 12.8
- 内容量
- 1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※画像は代表画像を使用しています。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ


















![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05846832-261020-02.jpg)






