カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ss-n125」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • ステンレスニッパー SK11

    ステンレスニッパー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
    用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ステンレス先細ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス先細ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
  • 難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
  • ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートノブタイプ

    ラクテム
    1,861税込2,047
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ

    宇佐美工業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7180質量(kg)2.5取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)70×70×80
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000