カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ss-to」の検索結果

マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥699税込¥7691個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304(鏡面仕上)
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
Pass-Thru圧着工具
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。用途RJ45コネクタの圧着に。データケーブルの切断にトラスコ品番251-1403材質スチール全長(mm)140適合ケーブルCAT5e、CAT6適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
AERO DROP iPhone/iPad to Windows ワイヤレスクロスリンクドングル
j5 create¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷高速・安定接続を実現するUSB 2.0対応 2.4GHz ワイヤレスドングル(Wormhole Switch用 Bluetooth対応)。CROSS-DROP機能 (デバイス間でファイルをスムーズ転送)。AirDrop のような感覚でファイル転送が可能。iPhone/iPadと PC・ノートPC間で簡単にデータを共有。CROSS-DESKTOP機能 (画面をまたいでスマート操作)。セカンドディスプレイとして、複製表示(iPad → Windows)および拡張表示(Windows → iPad)に対応。画面は自動的に回転・リサイズされ、表示先の画面サイズや向きに最適化されます。2つのデバイス間で、キーボード・マウス・クリップボードを共有可能。CROSS-TOUCH機能 (タッチとペン操作を共有できる) 。接続先がタブレットの場合、バーチャル・マルチタッチおよびペン入力に対応。Windows OS のジェスチャー操作をそのまま利用可能。手書き入力に対応し、筆圧検知(1024段階)、ペンの傾き、ペン側面ボタン(消しゴムや選択機能など)をサポート。画面上に直接書き込める、便利なマークアップツールを搭載
SS5速クロスミッションキット(S-Touring)
TAKEGAWA(武川)¥68,980~税込¥75,878~1個5日以内出荷ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。![完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519575-260518-02.jpg)
完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]
AVIOT¥33,980税込¥37,3781式7日以内出荷ピエゾドライバー×ダイナミックドライバーのハイブリッドドライバーを搭載。ハイエンドラインJシリーズの音響性能と先進性を受け継ぐ最新モデル「TE-J2」。AVIOTのハイエンドラインJシリーズの第2弾として、11mmピエゾドライバーと10mmダイナミックドライバーを組み合わせたハイプレシジョン2wayドライバーを搭載した本機は、高い解像度と再現性が特徴の新開発ピエゾドライバーによる艶やかな中高域と、専用設計のダイナミックドライバーが生み出すゆとりある重厚な低音によって、楽曲の空気感までも鮮やかに描写することが可能です。”Jシリーズ”ならではの人工皮革素材を用いたファッション性の高いデザインはそのままに、チャージングケースを大幅に小型化。さらに、イヤホン本体も前モデルの先鋭的なデザイン性を受け継ぎつつ、操作性と音響性能を更に高めるために再設計を行いました。基本性能はアダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、イヤホン本体で約12時間、チャージングケース併用で約52時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。付属品シリコンイヤーピース:SS/S-short/S-tall/M-short/M-tall/L 6サイズ各サイズ1ペア、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード充電時間チャージングケース:約2時間約10分の充電で最大1.8時間再生可能な急速充電対応チャージングケース:、イヤホン本体:約1.5時間連続再生時間イヤホン単体 約12時間、チャージングケース併用時 約52時間再生時間は使用環境により変動しますバッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 50、チャージングケース 470防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間約6時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5.3ドライバタイプハイプレシジョン2wayドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミックドライバー)内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×2対応コーデックAAC,SBC,LDACマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,HSP,AVRCP
大型可搬式溶断器セット
千代田精機¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68














![完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519575-260518-02.jpg)