カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ss-0505」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
(68500)リツドCOMP.,トランク ホンダ(68500)リツドCOMP.,トランクホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
切断砥石 A100P 平和テクニカ切断砥石 A100P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M TRUSCO配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
(38300)リレー ホンダ(38300)リレーホンダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ PFERD 馬印フェアッド PBUミニチュアエンドブラシPFERD 馬印
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5長さ(mm)8全長(mm)45
パンツ 兼用 住商モンブランパンツ 兼用住商モンブラン
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。
エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
低床エアーガレージジャッキミドル2TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル2TON長崎ジャッキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180アズワン品番67-5624-22
PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワンPEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズアズワン
52,900税込58,190
1箱(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W TDKラムダDC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3WTDKラムダ
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
199,800税込219,780
1個
43日以内出荷から103日以内出荷
EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合