カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • メカニカル部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業服(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)

「ss-34」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』岩崎製作所
60税込66
1個
翌々日出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています
材質鉄製
鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』岩崎製作所
90税込99
1個
翌々日出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製呼び径80線径(Φmm)2.3締付範囲(mm)75-80
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミルNS(日進工具)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
エンジニアジャケット D533 ディモ(dimo)エンジニアジャケット D533ディモ(dimo)
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷
帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。
用途吸水速乾素材ポリエステル65%・綿35%
カーゴパンツ ディモ(dimo)カーゴパンツディモ(dimo)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
帯電防止JIS T8118適合商品。見た目をすっきりさせながら使いやすさも考慮したストレッチ性のあるカーゴパンツ。
用途吸水速乾股下(cm)80素材ポリエステル65%・綿35%
スレンダーパンツ ディモ(dimo)スレンダーパンツディモ(dimo)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
帯電防止JIS T8118適合商品。チノパン感覚で穿ける万能パンツ。ストレッチ性があり動きやすいパンツです。
用途吸水速乾股下(cm)80素材ポリエステル65%・綿35%
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,480税込13,728
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(60本)
当日出荷から翌日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
レバーハンドルP3型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP3型Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルA3型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA3型Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
用途室内用
SR34アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR34アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SR34ORFSURアダプター 清水製作所[継手]SR34ORFSURアダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SR34(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR34(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 mSATA SSD 480GB 3D TLC 標準温度品アドテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズモトユキ
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
M12 アイナット(ステンレス製) エスコM12 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SKL-34 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SKL-34フジトク
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ)フジトク
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソーラーパネル POWER VALUE SAVERソーラーパネルPOWER VALUE SAVER
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
POWER VALUE SAVER専用のソーラーパネル。高効率発電パネル採用で高いコストパフォーマンス。対応のポータブル蓄電池と組み合わせると、太陽光での充電が可能になります。【PVSSL-60】PVS-462専用のソーラーパネル【PVSSL-200A】PVS-1346、PVS-2000B専用のソーラーパネル【PVSSL-200B】PVS-3000/PVS-6000専用のソーラーパネル。
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製