カテゴリ

  • 建築金物(505)
  • 配管・水廻り設備部材(445)
  • 機構部品(421)
  • バイク部品(398)
  • 油圧機器・油圧ホース(304)
  • メカニカル部品(281)
  • FA担当者のオススメ新商品(249)
  • ねじ・ボルト・釘(145)
  • 電動工具(126)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(116)
  • 物流用品(93)
  • 切削工具(78)
  • 空調・電設資材(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 測定用品(48)
  • 制御機器(42)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 作業工具(40)
  • 防災用品(26)
  • 研磨材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 安全用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空圧工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 農具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「ss-400」の検索結果

3,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯止めブラケット JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めブラケットJB(日本ボデーパーツ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途歯止め入れ物としてご使用ください。
〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
BXバネ付羽子板ボルト BXカネシンBXバネ付羽子板ボルトBXカネシン
449税込494
1セット
5日以内出荷
バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
フリーウイング羽子板セット BXカネシンフリーウイング羽子板セットBXカネシン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付FSC藤原産業
59,980税込65,978
1組
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
小型スチールハニカム光学定盤 明立精機小型スチールハニカム光学定盤明立精機
87,980税込96,778
1台
40日以内出荷
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
スチールハニカム光学定盤 明立精機スチールハニカム光学定盤明立精機
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷から60日以内出荷
高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。
材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100
耐震固定金具 明立精機耐震固定金具明立精機
69,980税込76,978
1セット(4個)
20日以内出荷
地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
899税込989
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
829税込912
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
779税込857
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
5K 白 SOP-LJ  300A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 300A村部フランヂ
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ  250A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 250A村部フランヂ
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.11外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)271.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ  150A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 150A村部フランヂ
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.25外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ  125A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 125A村部フランヂ
3,698税込4,068
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.08外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)143関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.92外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.03外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   40A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 40A村部フランヂ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.8外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   32A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 32A村部フランヂ
969税込1,066
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.76外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ
569税込626
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.44外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   20A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 20A村部フランヂ
469税込516
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)28.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 15A村部フランヂ
399税込439
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF  300A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 300A村部フランヂ
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF  250A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 250A村部フランヂ
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.39外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.24外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF  150A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 150A村部フランヂ
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.39外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF  125A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 125A村部フランヂ
3,698税込4,068
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.2外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF  100A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 100A村部フランヂ
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   80A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.97外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.48外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.06外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   40A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 40A村部フランヂ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.82外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   32A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 32A村部フランヂ
969税込1,066
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.77外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ
569税込626
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF   20A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 20A村部フランヂ
469税込516
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.1MB)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら